曜日別特売

SU継手ソケット

SU継手ソケット - 東栄管機
(1件のレビュー)

薄肉の排水用塩ビ継手です。

用途SUパイプ用継手。材質PVC形状ソケット内容量1個
関連資料:図面(0.08MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法D(mm)
寸法l(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15466440SU R685059324
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
15466449SU R776574365
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
15466458SU R1007586476
オープン
319
351(税込)
当日出荷
15466467SU R120100113576
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 接続
農・林・水産業

あちこち探しましたがなかなか売ってなくて助かりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする