東栄管機
DVカラー継手チーズ
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質
PVC
形状
チーズ
色
アイボリー
種類
塩ビ管用継手
規格
JISK6739
内容量
1個
関連資料:
図面(0.01MB)
注意
※色相は各社異なる為、接続時に違和感がある場合があります。無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15466537
DV DT アイボリー
50
¥
466
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
15466546
DV DT アイボリー
75
¥
1,120
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
15466555
DV DT アイボリー
100
¥
2,390
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材