アサヒ衛陶
紙巻器(ワンタッチ式)
ワンタッチ式の紙巻器です。
材質
本体:ABS
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
164×104×85
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
164×104×85
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15466047
CF50TDNLW
LW(ラブリーホワイト)
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15466056
CF50TDNLI
LI(ラブリーアイボリー)
¥
2,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。