ピオニーコーポレーション
ピオニーLED型捕虫器 LO-201
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。
FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途
LED捕虫器
付属品
捕虫テープ (GC-20S) 1枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 / 壁付け用:プラスチック脚&ピン4セット
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
消費電力(W)
11
方式
捕虫紙粘着方式
本体質量(kg)
2.2
入力電圧(V)
AC100V(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
(LED)40000h
電源コード(m)
2.5
有効面積(m
2
)
40~50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
685×95×120
LED
捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
内容量
1台
注意
※防水・防湿非対応のため、高温・多湿の場所では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15475007
LO-201
¥
66,000
¥
53,900
¥
59,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100