Panasonic(パナソニック)
LED ハブダイナモ専用ライト NSKL155
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
フロントリフレクター付
付属品
3タイプのコード付
取付
フロントフォーク
質量(g)
約93(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×92×63
光源
LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)
明るさ(Lx)
6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15467334
NSKL155-B
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
15467350
NSKL155-N
グレー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください