2段式バスケットカバー ステップ 後用

2段式バスケットカバー ステップ 後用 - MARUTO(大久保製作所)2段式バスケットカバー ステップ 後用 - MARUTO(大久保製作所)2段式バスケットカバー ステップ 後用 - MARUTO(大久保製作所)2段式バスケットカバー ステップ 後用 - MARUTO(大久保製作所)2段式バスケットカバー ステップ 後用 - MARUTO(大久保製作所)2段式バスケットカバー ステップ 後用 - MARUTO(大久保製作所)2段式バスケットカバー ステップ 後用 - MARUTO(大久保製作所)2段式バスケットカバー ステップ 後用 - MARUTO(大久保製作所)

2段式で容量UP!荷物が増えても安心。
ハンドル側から開閉が出来るので荷物の出し入れもらくらく
サイドのゴムとスソの絞りで普通サイズ~電動アシスト車の大きなカゴまでフィット
安心の撥水力
雨除け・ほこり除け・盗難防止・荷物の多い日に!

材質生地:ポリエステル(黒生地/杢生地 裏:PUコート 色生地 裏:TPUラミネート) 芯材:発泡PE内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
適合寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15467499D-2R-PMK杢ブラック360カバー:(約)30×39×29~54カゴ:上部外周:122~147程度・深さ:23~26程度(※一般車~電動アシスト車用カゴ※新聞カゴや特殊カゴには取付出来ません)
3,740
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
15467508D-2R-PMK杢グレー390カバー:(約)31×47×25~49カゴ:一般後カゴ:23~超ビッグ後カゴ:34(※新聞カゴや特殊カゴには取付出来ません) 上部外周:127~161程度・深さ:28程度
3,740
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
15467517D-2R-PMK杢ネイビー390カバー:(約)31×47×25~49カゴ:一般後カゴ:23~超ビッグ後カゴ:34(※新聞カゴや特殊カゴには取付出来ません) 上部外周:127~161程度・深さ:28程度
3,740
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
15467526D-2R-PMKベージュ390カバー:(約)31×47×25~49カゴ:一般後カゴ:23~超ビッグ後カゴ:34(※新聞カゴや特殊カゴには取付出来ません) 上部外周:127~161程度・深さ:28程度
3,740
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
15467535D-2R-PMKカーキ390カバー:(約)31×47×25~49カゴ:一般後カゴ:23~超ビッグ後カゴ:34(※新聞カゴや特殊カゴには取付出来ません) 上部外周:127~161程度・深さ:28程度
3,740
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
15467544D-2R-PMKネイビー390カバー:(約)31×47×25~49カゴ:一般後カゴ:23~超ビッグ後カゴ:34(※新聞カゴや特殊カゴには取付出来ません) 上部外周:127~161程度・深さ:28程度
3,740
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする