曜日別特売

夏冬兼用ハンドルカバー ラウンド

夏冬兼用ハンドルカバー ラウンド - MARUTO(大久保製作所)夏冬兼用ハンドルカバー ラウンド - MARUTO(大久保製作所)夏冬兼用ハンドルカバー ラウンド - MARUTO(大久保製作所)夏冬兼用ハンドルカバー ラウンド - MARUTO(大久保製作所)夏冬兼用ハンドルカバー ラウンド - MARUTO(大久保製作所)夏冬兼用ハンドルカバー ラウンド - MARUTO(大久保製作所)夏冬兼用ハンドルカバー ラウンド - MARUTO(大久保製作所)夏冬兼用ハンドルカバー ラウンド - MARUTO(大久保製作所)

取り外し可能ボアでオールシーズン使える
カバーストッパーをハンドルに留めるだけなのでヒモなしで簡単に取り付けできる
群の撥水で急な雨でも安心※完全防水ではありません
紫外線カット99.9%以上でしっかりUV対策
操作スペースの広い透明窓付きで電動アシスト車のスイッチ操作もらくらく

付属品ハンドルカバー本体・アルミ蒸着ボア・カバーストッパー適合自転車:アップハンドル・セミアップハンドル(※ドロップハンドルやフラットハンドルには使用不可)材質生地:ポリエステル(PUコート) 透明:PVC 内:アクリルボア+アルミ蒸着 ストッパー:PBT樹脂内容量1ペア
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15467587HC-AM01杢ブラック
3,100
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
15467596HC-AM01杢グレー
3,100
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
15467605HC-AM01杢ネイビー
3,100
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする