フラットハンドル専用ハンドルカバー02

フラットハンドル専用ハンドルカバー02 - MARUTO(大久保製作所)フラットハンドル専用ハンドルカバー02 - MARUTO(大久保製作所)フラットハンドル専用ハンドルカバー02 - MARUTO(大久保製作所)フラットハンドル専用ハンドルカバー02 - MARUTO(大久保製作所)フラットハンドル専用ハンドルカバー02 - MARUTO(大久保製作所)フラットハンドル専用ハンドルカバー02 - MARUTO(大久保製作所)フラットハンドル専用ハンドルカバー02 - MARUTO(大久保製作所)フラットハンドル専用ハンドルカバー02 - MARUTO(大久保製作所)

リニューアル:電動アシスト車やe-BIKEに対応!パネル操作や変速操作が見える!
カジュアルなフラットハンドル車に最適 電動アシスト車OKの大きな透明窓付きでバッテリー残量や変速操作が見える
突然の雨でも手元が濡れない「撥水加工」
裏地はボアであったかい!冬場の通勤・通学・配達などに
駐輪時に虫や雨が入りにくい機能付き
取り付け簡単

適合自転車:フラットハンドル・クロスバイク&e-bike・電動クロスバイク(※アップハンドル・ドロップハンドルには使用できません)材質外装:ポリエステルタフタ+発泡ウレタン/内装:アルミ蒸着ボア内容量1ペア
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15467700FHT-002杢ブラック
4,700
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
15467709FHT-002杢グレー
4,700
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
15467718FHT-002杢ネイビー
4,700
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする