クツワ
ワンハンド単語カード小
片手でサクサクめくれます
リングの向きを変えれば、表紙と中紙がまとめらればらつきません
右手、左手どちらでも使えます
材質
(表紙・中紙)紙、(リング)ナイロン
質量(g)
27(メモ部分のみ)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
70×30×17
中紙
50枚
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15467980
SC234BL
ブルー
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
15467998
SC234WH
ホワイト
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください