クツワ
折りたたみアルミ定規
グッドデザイン賞受賞!紙がスパッと切れるアルミ定規
紙がスパッと切れる
伸ばせば30cm目盛り、たためばペンケースに入る
15度ごとのおおよその角度が測れる
物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り
材質
(本体)アルミニウム、(開閉・ロック部分)PC、POM、ステンレス鋼
質量(g)
38
目盛
片側15cm、開くと30cm
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
160×30×6
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15468016
XS05BK
ブラック
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
15468025
XS05BL
ブルー
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
15468034
XS05PU
パープル
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください