曜日別特売

蛍光ボードマーカー・中字

蛍光ボードマーカー・中字 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・中字 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・中字 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・中字 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・中字 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・中字 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・中字 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・中字 - レイメイ藤井
(1件のレビュー)

ブラックボード・ホワイトボードのどちらにもあざやかに発色。退色しにくい顔料インクなので、長期間の展示でも色をきれいに保ちます。
柔らかい布やティッシュに水を含ませ、簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものがこすれずきれいな状態で長く掲示できます。
完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。

用途
文字・線・イラスト。幅広くつかえる中字。
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能
タイプシングル・直液式線幅(mm)2本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)15×140ペン先丸芯インク容量(mL)5商品タイプ本体線の太さ中字内容量1本
全14種類を絞り込む
インク色
14種類すべて表示中
注文コード
品番
インク色
インク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15468409LBM1046Aブルー水性顔料系、色/蛍光調カラー
270
219
241(税込)
当日出荷
15468418LBM1046Mグリーン水性顔料系、色/蛍光調カラー
270
219
241(税込)
当日出荷
15468427LBM1046Vバイオレット水性顔料系、色/蛍光調カラー
270
219
241(税込)
当日出荷
15468436LBM1046Rレッド水性顔料系、色/蛍光調カラー
270
219
241(税込)
当日出荷
15468445LBM1046Pピンク水性顔料系、色/蛍光調カラー
270
219
241(税込)
当日出荷
15468454LBM1046Dオレンジ水性顔料系、色/蛍光調カラー
270
219
241(税込)
当日出荷
15468470LBM1046Yイエロー水性顔料系、色/蛍光調カラー
270
219
241(税込)
当日出荷
15468479LBM1046Wホワイト水性顔料系、色/蛍光調カラー
270
219
241(税込)
当日出荷
15468488LBM1046Cブラウン水性顔料系、色/蛍光調カラー
270
219
241(税込)
当日出荷
15468497LBM1046MDリーフグリーン水性顔料系、色/蛍光調カラー
270
219
241(税込)
当日出荷
15468506LBM1046Jベージュ水性顔料系、色/蛍光調カラー
270
219
241(税込)
翌々日出荷
15468515LBM1046Lクリーム水性顔料系、色/蛍光調カラー
270
219
241(税込)
当日出荷
15468524LBM1046Sシルバー水性顔料系、色/メタルカラー
270
219
241(税込)
当日出荷
15468540LBM1046Gゴールド水性顔料系、色/メタルカラー
270
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15468479
2023-10-11
用途: 工事作業の黒板に記載
製造業

書きやすく、消しやすいので非常に使い良い
他社製品は消しにくい、字がにじむ
量販店でも購入できるようにしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする