曜日別特売

蛍光ボードマーカー・太字

蛍光ボードマーカー・太字 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・太字 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・太字 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・太字 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・太字 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・太字 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・太字 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・太字 - レイメイ藤井

ブラックボード・ホワイトボードのどちらにもあざやかに発色。退色しにくい顔料インクなので、長期間の展示でも色をきれいに保ちます。
柔らかい布やティッシュに水を含ませ、簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものがこすれずきれいな状態で長く掲示できます。
完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。
平芯は1本で正面・側面・角面の3通りの太さを表現できます。

用途
目立たせたい文字や塗りつぶしに最適な太字平芯。
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能
タイプシングル・直液式線幅(mm)正面:8、側面:4、角面:2本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×125インク水性顔料系、色/蛍光調カラーペン先平芯インク容量(mL)8商品タイプ本体線の太さ太字内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15468549LBM1047Aブルー
300
249
274(税込)
当日出荷
15468558LBM1047Mグリーン
300
249
274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
15468567LBM1047Vバイオレット
300
249
274(税込)
翌々日出荷
15468576LBM1047Rレッド
300
249
274(税込)
翌々日出荷
15468585LBM1047Pピンク
300
249
274(税込)
当日出荷
15468594LBM1047Dオレンジ
300
249
274(税込)
当日出荷
15468610LBM1047Yイエロー
300
249
274(税込)
当日出荷
15468619LBM1047Wホワイト
300
249
274(税込)
当日出荷
15468628LBM1047Cブラウン
300
249
274(税込)
翌々日出荷
15468637LBM1047MDリーフグリーン
300
249
274(税込)
翌々日出荷
15468646LBM1047Jベージュ
300
249
274(税込)
翌々日出荷
15468655LBM1047Lクリーム
300
249
274(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする