曜日別特売

蛍光ボードマーカー・太字 パック品

蛍光ボードマーカー・太字 パック品 - レイメイ藤井

ブラックボード・ホワイトボードのどちらにもあざやかに発色。退色しにくい顔料インクなので、長期間の展示でも色をきれいに保ちます。
柔らかい布やティッシュに水を含ませ、簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものがこすれずきれいな状態で長く掲示できます。
完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。
平芯は1本で正面・側面・角面の3通りの太さを表現できます。

用途
目立たせたい文字や塗りつぶしに最適な太字平芯。
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能
タイプシングル・直液式線幅(mm)正面:8、側面:4、角面:2インク色ピンク・イエロー・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー・レッド・バイオレットインク水性顔料系、色/蛍光調カラーペン先平芯色数8色商品タイプ本体線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(8本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15468768LBM1052
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする