コレクト
コレクションポケット
透明度抜群の替えリーフ
寸法(mm)
309×234
色
透明
穴数
2穴・3穴・4穴兼用
内容量
1冊
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット数
収納サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15468217
S-0110
1ポケット
A4
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
15468226
S-0120
2ポケット
A5
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
15468235
S-0130
3ポケット
チケット
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
15468244
S-0220
4ポケット
はがきサイズ
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
15468260
S-0230
6ポケット
コースター、スクエア判
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
15468269
S-0330
9ポケット
カードサイズ
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
15468278
S-0340
12ポケット
直径60cmまでの缶バッチ、シール等
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
15468287
S-0440
16ポケット
直径38cmまでの缶バッチ、シール等
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
15468296
S-0450
20ポケット
色ガンシール等
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください