曜日別特売
モノタロウ

ラテックス手袋ロング クラス1000

ラテックス手袋ロング クラス1000 - モノタロウラテックス手袋ロング クラス1000 - モノタロウラテックス手袋ロング クラス1000 - モノタロウ
(1件のレビュー)

伸縮性・フィット感に優れ、指先までしなやかにフィットした天然ゴム手袋で、クリーンルーム クラス1000対応商品になります。
純水洗浄加工(15MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パック包装です。
ロングタイプなので、袖口からの発塵を防ぐことができます。
衛生的な粉なしタイプで、ムダなく使える左右兼用タイプです。
純水洗浄のクリーンパック包装です。

用途製薬関連、医療現場、クリーンルーム内作業、水仕事など仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム厚さ(mm)(手のひら)約0.10ナチュラル入数(枚)100規格クラス1000機能伸縮性全長(cm)29クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当粉有無内容量1袋(100枚)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※天然ゴム製品と接触する機会が多い方はラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、ご使用に際してはご自分の体質も考慮の上、ご注意願います。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※薬品、溶剤によっては膨張したり浸透する場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※爪、刃物等尖ったものに触れると、破れたり穴が開くことがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※天然ゴムは保管状況により、オゾン劣化、光酸化劣化、熱や寒さによる劣化(破れ・変色・物性の低下など)が発生することがあります。直射日光や蛍光灯の光、オゾンが発生するような機器の側をさけて保管ください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に長時間使用すると浸透・膨潤・硬化することがありますので、ご注意ください。
※ニス、漆などで塗装した製品やビニール、プラスチック製品の中には、本製品に長時間直接接触すると塗装の剥離、汚れの付着、変形、変質などをおこすものがありますので、ご注意ください。本製品は使い捨てのため1回限りの使用になります。
※素材の特性上、素材特有の匂いがあります。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
手の平幅(cm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20980044-M8.4199.5
2,398
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り319点です
20980060-L8.62110.5
2,398
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り353点です
20980035-S7.7178.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20980035-48943194GT1351S- ラテックスディスポ・NEO オカモト[安全靴・作業靴] 48943194ラテックスディスポ・NEOオカモト[安全靴・作業靴]1袋(100枚)
2,998
税込3,298
ナショナルブランドの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: ボルトなどの部品を取り扱うとき
株式会社 ゼテック製造業

夏の暑いときに、工場においておいたら、くっついて使えなくなったことがある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする