曜日別特売

リチウムイオンバッテリー溶接機

リチウムイオンバッテリー溶接機 - マイト工業株式会社リチウムイオンバッテリー溶接機 - マイト工業株式会社

日本最軽量クラス質量13.5kgを実現
ホットスタート付きで溶接スタート抜群です。(ON/OFF切替スイッチ付)
出力155AでΦ3.2棒も溶接可能です。
過放電検知機能搭載
電撃防止機能付き
従来機種より溶接本数20%UP

用途溶接本数が少なめの軽作業(軽天・建設金物など)質量(kg)13.5溶接電流(A)10~155(ホットスタート付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)411×193×335(取手含む)定格使用率(%)50充電時間(時間)約1.5充電方式定格電流定電圧RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V・50/60Hz・300W(350VA)バッテリー容量(Wh)528内容量1台
注意
※過放電検知機能は溶接出力中の過放電を防止する機能です。長期間保管時の過放電を防止する機能ではありません。
※長期間使用しない場合は、1カ月に1度の充電を行って下さい。
※充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により30分程度長くなる場合があります。
※高温環境での保管はしないようにして下さい。
※溶接本数は周囲温度により変動する場合があります。
※低温環境では溶接本数が減少する場合があります。
※溶接能力目安は環境温度25℃時を想定した数値になります。またΦ3.2は135A・Φ2.6は110Aで溶接した場合の本数です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15469084LBW-155S
オープン
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする