曜日別特売

記載台

記載台 - アール・エフ・ヤマカワ記載台 - アール・エフ・ヤマカワ記載台 - アール・エフ・ヤマカワ記載台 - アール・エフ・ヤマカワ記載台 - アール・エフ・ヤマカワ

必要最低限の機能を取りそろえたシンプルなデザインの記載台。お年寄りの方にも使いやすい天板高さ950mmのハイタイプです。申込書・問診票などA4用紙を3列に収納できるペーパーホルダーとペンスタンドを装備、フロントパネルには記入見本等の掲示が可能です。サイドパネルの立ち上がりで記入時の手元が隠れさりげなくプライバシーを保護します。役所や銀行、病院や店舗など様々な施設でご利用いただけます。

用途役所や銀行、病院や店舗など様々な施設でご利用いただける記載台です。材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、ペーパートレイ・ペンスタンド:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP幅(mm)900質量(kg)44.5ハイタイプ高さ(mm)1330奥行(mm)600天板高さH(mm)950天板厚さ(mm)18均等耐荷重(kg)天板20、棚板10グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(9.37MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15471410RFKD-9060WHH
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,250/税込¥3,575
沖縄地方1¥4,540/税込¥4,994
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする