日本メカケミカル
KC-12A
銅・真鍮系加工材のワイヤーカット加工品の錆、変色除去。製造工程中に発生した部品・製品の錆除去。
用途
製造工程中に発生した部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
銅・真鍮系加工材料の錆除去
成分
りん酸、有機酸、界面活性剤
pH
1以下(原液/20℃)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
2.4(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.18(原液)
注意
※亜鉛・ブリキ・メッキ製品等、KCー12Aにより黒く変色する材料もあります。初めて処理する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15471559
A-0002-10L
1個(10L)
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15471568
A-0002-20L
1個(20L)
¥
43,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15471577
A-0002-5L
1個(5L)
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください