日本メカケミカル
メカリンスCu-940
数秒で光沢の良い仕上がりになる真鍮・銅用錆取り剤
用途
真鍮及び銅合金の酸化被膜除去
成分
りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水
pH
1以下(原液/20℃)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
8.3(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.54(原液)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(5L)
注意
※試験によりワークとの適合性を確認の上、ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15471586
A-0010-5L
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
メカリンスCu-940使用方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
参考になった