曜日別特売

メカエコラスト・N

メカエコラスト・N - 日本メカケミカルメカエコラスト・N - 日本メカケミカルメカエコラスト・N - 日本メカケミカル

中性、低臭タイプの錆取り剤

用途
製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
成分還元剤、ビルダー、界面活性剤、水pH6以下(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)1.5(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)
注意
※試験によりワークとの適合性を確認の上、ご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15471629A-0027-10L1個(10L)
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
15471638A-0027-20L1個(20L)
39,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
15471647A-0027-5L1個(5L)
12,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする