日本メカケミカル
ラストリムーバーK-200
拭き取り・浸漬使用可能な錆取り剤
用途
製造工程中に発生した機械電機装置・金属部品・製品の錆除去
材料・部品保管中に発生した金属類の錆除去
使用中の工場機械・工具・治具・電気機器・金型などの錆除去
建築金物・事務機器・自動車等の錆除去
成分
リン酸、エタノール、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤、水、他
pH
1以下(原液/20℃)
外観
緑色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
3.0(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.12(原液)
注意
※金属材質によっては影響を与えやすいものがありますので、ご使用前にテストワーク等でテストしてからご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15471656
A-0029-10L
1個(10L)
¥
28,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15471665
A-0029-20L
1個(20L)
¥
53,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15471674
A-0029-5L
1個(5L)
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください