日本メカケミカル
ラストリムーバーPH-27
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途
製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
成分
りん酸、有機酸、界面活性剤、腐食抑制剤、水
pH
2.7以下(原液/20℃)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
1.9(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.09(原液)
注意
※亜鉛・ブリキ・メッキ製品等、ラストリムーバーPHー27により黒く変色する材料もあります。初めて処理する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。なお、銅、真鍮製品にはKCー12Aの使用をお薦めいたします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15471690
A-0039-10L
1個(10L)
¥
17,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15471699
A-0039-20L
1個(20L)
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15471708
A-0039-5L
1個(5L)
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください