曜日別特売

BR-36

BR-36 - 日本メカケミカルBR-36 - 日本メカケミカルBR-36 - 日本メカケミカル

ワイヤ1stカット材に溶着する真鍮を落とす!ワイヤーカット面に付着した真鍮溶着除去剤

用途
ワイヤ1stカット後のカット面に溶着する真鍮の除去
ワイヤカットワークの黒染め前の真鍮除去
ワイヤカットで生じる錆の除去
成分リン酸、チオ尿素、有機酸、界面活性剤、水pH1以下(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)3.6(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.19(原液)
注意
※アルミ・亜鉛・ブリキ・メッキ製品等、変色する材料もあります。切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。なお、銅、真鍮製品にはKCー12Aの使用をお薦めいたします
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15471717A-0044-10L1個(10L)
27,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
15471726A-0044-20L1個(20L)
51,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
15471735A-0044-5L1個(5L)
15,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2019.4.5 ワイヤファーストカット面に溶着する真鍮除去剤 BR-36の使用方法 日本メカケミカル株式会社
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする