株式会社野中
ハンドソープKくるみちゃん
植物性素材が主体の手にやさしい手洗い洗剤。爽やかな香りで気分爽快。
用途
手に付いた機械油、インク汚れ除去用 手洗い洗剤
成分
水・界面活性剤・植物性スクラブ・尿素・防腐剤・ハチミツエキス・香料・他
粘度(mPa・s[cP])
3300(原液/15℃)
pH
6.6(原液)
外観
淡黄色粘稠液体
比重(at15℃)
0.98(原液)
表面張力(mN/m)
34(5%溶液)
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472207
C-T015-18L
1個(18L)
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472216
C-T015-2.5L-2P
1セット(2.5L×2個)
¥
6,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください