日本メカケミカル
スパレックスS-500
ステンレス・軟鋼用スパッター付着防止剤
用途
ステンレスおよび軟鋼溶接時のスパッター付着防止。半自動・自動溶接機のノズル、トーチ部分の保護、スパッター付着防止
成分
油脂 他
pH
6.8(原液)
外観
淡黄白色液体
動粘度(mm
2
/s)
1.4(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.01(原液)
内容量
1個(18L)
注意
※スパレックスSー500を使用後の溶接母材への塗装においては、あらかじめ母材を水洗・ 脱脂の上行って下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472408
Z-0012-18L
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください