日本メカケミカル
メカキーパーCP-3N
あらゆる可動部分の潤滑を良くしキシミ音を解消する防錆剤
用途
各種金属の防錆保護、性能維持、ボトルゆるみ解消、電気絶縁復活
成分
石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 LPG
容器
エアゾール缶
引火点(℃)
50
外観
淡黄色透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
2.6(原液/40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
比重(at15℃)
0.79(原液)
危険物の性状
非水溶性
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472514
B-G003-1P
1本(420mL)
200mL
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472530
B-G003-6P
1セット(420mL×6本)
1200mL
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください