日本メカケミカル
潤鉄
濡れ性あり、べとつかない、脱脂が簡単ゲージ専用防錆剤
用途
ゲージのサビ止め
成分
鉱油、炭化水素、防錆添加剤、DME(噴射剤)等
容器
エアゾール缶
引火点(℃)
76
外観
淡黄褐色液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
7.0(原液/40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
比重(at15℃)
0.87(原液)
危険物の性状
非水溶性
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472539
B-G031-1P
1本(420mL)
210mL
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472548
B-G031-6P
1セット(420mL×6本)
1260mL
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください