日本メカケミカル
瞬洗
強力な脱脂力で頑固な汚れを瞬時に除去する有機則非該当の洗浄剤
用途
極小径の内部洗浄、ネジゲージ、ブロックゲージの洗浄、計測機器検定前の洗浄
成分
シクロヘキサン、炭化水素、LPG
容器
エアゾール缶
引火点(℃)
0以下
外観
無色透明液体
危険等級
Ⅱ
動粘度(mm
2
/s)
1.6(15℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
比重(at15℃)
0.63
危険物の性状
非水溶性
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472934
C-G015-1P
1本(420mL)
210mL
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472950
C-G015-6P
1セット(420mL×6本)
1260mL
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください