日本メカケミカル
メカRCスプレー
ワイヤ放電加工中の錆を抑制。凹凸形状に塗布しやすいスプレータイプ
用途
ワイヤカット加工中の鉄系ワーク防錆
成分
石油系溶剤、植物油、防錆剤、LPG
容器
エアゾール缶
引火点(℃)
4
外観
無色透明または微濁液体
危険等級
Ⅱ
動粘度(mm
2
/s)
0.9(原液/40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
比重(at15℃)
0.75(原液)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15473090
B-G034-1P
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった