曜日別特売

メカストロングコート

メカストロングコート - 日本メカケミカル

透明な硬質皮膜で屋外長期保管を可能にしたスプレータイプの防錆剤

用途屋外保管しているプレス金型の防錆成分石油ナフサ、酢酸ブチル、アセトン、防錆剤、アクリル樹脂、LPG容器エアゾール缶引火点(℃)0外観白茶色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL比重(at15℃)0.9(原液)危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15473099B-G035-1P
5,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする