SHINANO(信濃機販)
18Vコードレスインパクトレンチ 本体のみ
耐久性の高いブラシレスモター採用
ハイパワー最大トルク400Nm
右回転3段階の締付モード切替機能付
バッテリーの残量が表示ランプで確認できます。
付属品
-
全長(mm)
169
質量(kg)
1.82(電池装着時)
差込角(mm)
12.7
最大トルク(N・m)
400
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
騒音値(dB)
95.9
回転速度(min
-1
[r.p.m])
0~2100
バッテリー電圧(V)
18
打撃数(bpm[回/分])
0~3000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15471516
SI-170WH
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください