RTG
アルミホイールポリッシュ
タイプ
フロント・リア兼用
仕上
鏡面仕上げ
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
穴径(Φmm)
規格
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15474639
-
17.8
6.75×19.5
221(ハブ)
新・ISO規格品
8(ボルト)、8(飾り)
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15474648
-
26.1
8.25×22.5
221(ハブ)
JIS規格品
8(ボルト)、8(飾り)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15474657
-
25.9
7.50×22.5
221(ハブ)
JIS規格品
8(ボルト)、8(飾り)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15474666
-
17.8
6.75×19.5
221(ハブ)
JIS規格品
8(ボルト)、8(飾り)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15474675
-
14
6.00×17.5
164(ハブ)
JIS規格品
6(ボルト)、6(飾り)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください