RTG
スチールホイールシルバーペイント
仕様
ナット座形成:球面(R22)
形状
楕円(飾り穴)
サイズ
5.25×17.5
タイプ
フロント・リア兼用
穴数
5(ボルト)、5(飾り)
ディスク厚さ(mm)
10S
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
穴径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
タイヤサイズ
オフセット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15474736
-
エルフ・シビリアンリエッセ・ポンチョ用
146(ハブ)
29
195/70R17.5、205/60R17.5、205/70R17.5
115
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15474745
-
ダイナ・デュトロ用
146(ハブ)
32.5
205/60R17.5、205/80R17.5
113
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15474754
-
キャンター用
150(ハブ)
32.5
195/70R17.5、205/60R17.5、205/70R17.5
115
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください