RTG
スチールホイールクロームメッキ
仕様
ナット座形成:球面(R22)
形状
楕円(飾り穴)
サイズ
51/2K×16
穴数
5(ボルト)、5(飾り)
ディスク厚さ(mm)
8S
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タイプ
穴径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
タイヤサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15474770
-
エルフWタイプ用
フロント用
146(ハブ)
29
205/65R16、205/70R16、205/75R16、195/85R16、205/85R16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15474779
-
エルフWタイプ用
リア用
146(ハブ)
29
205/65R16、205/70R16、205/75R16、195/85R16、205/85R16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15474788
-
キャンターWタイプ用
フロント用
150(ハブ)
32.5
185/85R16、195/85R16、205/65R16、205/70R16、205/75R16、205/85R16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15474797
-
キャンターWタイプ用
リア用
150(ハブ)
32.5
185/85R16、195/85R16、205/65R16、205/70R16、205/75R16、205/85R16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください