曜日別特売

ズバッと除菌 アルコールタイプ950S

ズバッと除菌 アルコールタイプ950S - PROSTAFF(プロスタッフ)

気になる箇所をクリーンにする、大容量「アルコールタイプ」の除菌&消臭剤です。
高濃度アルコール77.5vol%と塩化ベンザルコニウム0.1%配合。ダブル効果でしっかり除菌します。
テーブル・手すり・ドアノブ・スイッチ類等に使用可能。 ご家庭から車内までまるごと除菌できます。

用途アルコールタイプの除菌&消臭剤質量(g)898寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×83×83エタノール含有率(%)77.5vol%商品タイプ本体効果除菌内容量1本(950mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15473738C-83
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする