スマートフォン(汎用) 「STRAP SHEET」 挟み込みシート2枚セット

スマートフォン(汎用) 「STRAP SHEET」 挟み込みシート2枚セット - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) 「STRAP SHEET」 挟み込みシート2枚セット - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) 「STRAP SHEET」 挟み込みシート2枚セット - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) 「STRAP SHEET」 挟み込みシート2枚セット - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) 「STRAP SHEET」 挟み込みシート2枚セット - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) 「STRAP SHEET」 挟み込みシート2枚セット - LEPLUS NEXT

ストラップに付属している挟み込みシートの交換用パーツ/紛失したり破損した際にパーツだけ購入できる/小さめサイズで目立ちにくい/他社のストラップにも使用可能/スマホ以外にも使えるストラップパーツ付属

仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース ・ケース背面が固い素材のケース ・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケース・柔らかい素材、薄型、下部が全面空いているケース※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。付属品ストラップパーツ材質TPU+鉄厚さ(mm)(挟み込みシート)約0.61寸法(mm)(挟み込みシート)約55×36全長(mm)(ストラップパーツ)約85質量(g)約1.2耐荷重(kg)(挟み込みシート)約2.5、(ストラップパーツ)約5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15474386LN-SH01SCLSVクリア/シルバー
527
499
549(税込)
当日出荷
15474395LN-SH01SWHホワイト
527
499
549(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする