曜日別特売

Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 ショルダーストラップ付きPUレザーフラップケース「STTACH」 肩掛け 軽量 カード収納 マグネット仕様 長さ調整

Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 ショルダーストラップ付きPUレザーフラップケース「STTACH」 肩掛け 軽量 カード収納 マグネット仕様 長さ調整 - LEPLUS NEXTGalaxy A23 5G SC-56C/SCG18 ショルダーストラップ付きPUレザーフラップケース「STTACH」 肩掛け 軽量 カード収納 マグネット仕様 長さ調整 - LEPLUS NEXTGalaxy A23 5G SC-56C/SCG18 ショルダーストラップ付きPUレザーフラップケース「STTACH」 肩掛け 軽量 カード収納 マグネット仕様 長さ調整 - LEPLUS NEXTGalaxy A23 5G SC-56C/SCG18 ショルダーストラップ付きPUレザーフラップケース「STTACH」 肩掛け 軽量 カード収納 マグネット仕様 長さ調整 - LEPLUS NEXTGalaxy A23 5G SC-56C/SCG18 ショルダーストラップ付きPUレザーフラップケース「STTACH」 肩掛け 軽量 カード収納 マグネット仕様 長さ調整 - LEPLUS NEXTGalaxy A23 5G SC-56C/SCG18 ショルダーストラップ付きPUレザーフラップケース「STTACH」 肩掛け 軽量 カード収納 マグネット仕様 長さ調整 - LEPLUS NEXTGalaxy A23 5G SC-56C/SCG18 ショルダーストラップ付きPUレザーフラップケース「STTACH」 肩掛け 軽量 カード収納 マグネット仕様 長さ調整 - LEPLUS NEXT

本革のような風合いのレザーと丁寧な縫製が格調高さを醸し出すフラップケース/便利なカード収納(1枚)/ピタッと固定できるマグネット仕様/軽量PCケース採用/側面、底面に装着できるストラップホール搭載/長さ調整機能付「ショルダーストラップ」付属

付属品ショルダーストラップ材質PU+PCタイプ手帳型対応機種Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18特性ポケット付、マグネット付、ストラップホール搭載、ショルダーストラップ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15474429LN-22WG1BLSLGYライトグレー
2,980
1,298
1,428(税込)
当日出荷
15474420LN-22WG1BLSBKブラック
2,980
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15474420LN-22WG1BLSBK15474429LN-22WG1BLSLGYLN-22WG1BLSBK Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 ショルダーストラップ付きPUレザーフラップケース「STTACH」 肩掛け 軽量 カード収納 マグネット仕様 長さ調整 LEPLUS NEXT 15474429Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 ショルダーストラップ付きPUレザーフラップケース「STTACH」 肩掛け 軽量 カード収納 マグネット仕様 長さ調整LEPLUS NEXT1個
1,298
税込1,428
JIS規格改正に伴い改正されました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする