CONDOR(山崎産業)
タオルペーパーNEOTEX
2枚重ねのソフトな肌触り。水を含んでも充分な強さです。
再生紙100%使用。
環境配慮商品
材質
再生紙100%
質量(kg)
箱:12.6
枚数
5400
シートサイズ(mm)
218×228
内容量
1箱(150組×36袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シートサイズ(mm)
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15474544
CL835-000X-MB
218×228
5400
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください