曜日別特売

超小型デスクトップパソコン LIVA Q3 PLUSシリーズ

超小型デスクトップパソコン LIVA Q3 PLUSシリーズ - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Q3 PLUSシリーズ - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Q3 PLUSシリーズ - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Q3 PLUSシリーズ - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Q3 PLUSシリーズ - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Q3 PLUSシリーズ - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Q3 PLUSシリーズ - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Q3 PLUSシリーズ - LIVA

AMD Ryzen(TM) Embedded CPU搭載 超小型デスクトップパソコンです。
最小クラスの74mm筐体でデュアルディスプレイ対応です。
デュアルコア/クアッドコア搭載
microSDカードスロット搭載
4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0/mini DP 1.4ポートを搭載
HDMI-CEC対応
USB 3.2×2、USB 2.0×1
Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.1
有線ギガビットLANポート×1

用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として付属品1×ACアダプタ、1×VESAマウント、1×クイックガイド本体質量(g)約359出力電圧(V)【ACアダプタ】DC12V/3A入力電圧(V)入力:【ACアダプタ】AC100-240V、出力:冷却方式(動作時温度/動作時湿度)ファンシンクインターフェース1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)、1×mini DP 1.4、2×USB 3.2 Gen1、1×USB 2.0、1×microSDカードスロット、1×Gigabit LANポート、1×給電用DCポート保証期間1年適合温度(℃)(動作時)0~40、(非動作時)-20~80OSWindows 10 Pro 64bitロックケンジントンロック対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)74×74×52.1BluetoothBluetooth 4.1映像出力1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)、1×mini DP 1.4VESA対応対応湿度(%)(動作時)10-95 @ 40℃ (結露なし)、、(非動作時)10-95 @ 40℃有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 802.11ac内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー
メモリー容量
使用CPU
ストレージ
内蔵グラフィックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15475235LIVAQ3P-4/64-W10Pro(R1505G)規格:DDR4 2400、容量:4GB(オンボード)、空きスロット:増設不可4GBAMD RyzenTM Embedded R1505G規格:eMMC、容量:64GB、拡張/規格:microSDカードスロット、空きスロット数:1AMD RadeonTM Vega 3 Graphics
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
15475244LIVAQ3P-8/128-W10Pro(V1605B)規格:DDR4 2400、容量:8GB(オンボード)、空きスロット:増設不可8GBAMD RyzenTM Embedded V1605B規格:eMMC、容量:128GB、拡張/規格:microSDカードスロット、空きスロット数:1AMD RadeonTM Vega 8 Graphics
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする