極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi)

極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi) - Maxtang極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi) - Maxtang極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi) - Maxtang極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi) - Maxtang極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi) - Maxtang極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi) - Maxtang極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi) - Maxtang極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi) - Maxtang

デジタルサイネージ・組み込み向け 極薄デスクトップパソコンです。
AMD Ryzen(TM) Embedded V1605B (4コア8スレッド)搭載
わずか34mmの極薄筐体
Windows 10 Pro、IoTやUbuntu等Linuxにも対応
-20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能
動作音ゼロのファンレス駆動
4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、DP 1.4搭載
有線ギガビットLANポート×2
オプションでSIMモジュール搭載可能
案件に合わせたカスタマイズにも対応

用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして付属品1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ本体質量(g)約1000冷却方式ヒートシンク(ファンレス)インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×Gigabit LAN、1×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、1×ケンジントンロック、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×USB 3.0 (Type C)、1×ライン端子、1×マイク端子、1×SIMカードスロット(オプション)、1×COMポート(左側面)保証期間1年使用CPUAMD RyzenTM Embedded V1605B適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80ロックケンジントンロック対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)191×151×34(アンテナ含まず)BluetoothBluetooth 5.0映像出力1×HDMI 2.0、1×DisplayPort 1.4内蔵グラフィックスAMD RadeonTM Vega 8 GraphicsVESA対応対応有線LAN2×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 802.11ac内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー
メモリー容量
OS
SSD
ストレージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15475357VHFP30-4/128-W10IoT(V1605B)規格:SO-DIMM DDR4-2400/最大32GB(16GB×2)、容量:4GB、(空きスロット)14GBWindows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit128GB規格:M.2 SSD SATA、容量:128GB
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
15475366VHFP30-8/256-W10Pro(V1605B)規格:SO-DIMM DDR4-2400/最大32GB(16GB×2)、容量:8GB、(空きスロット)18GBWindows 10 Pro 64bit256GB規格:M.2 SSD NVMe、容量:256GB
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
15475348VHFP30-4/128(V1605B)規格:SO-DIMM DDR4-2400/最大32GB(16GB×2)、容量:4GB、(空きスロット)14GB非搭載128GB規格:M.2 SSD SATA、容量:128GB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする