曜日別特売

3画面・トリプルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VAPL-30

3画面・トリプルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VAPL-30 - Maxtang3画面・トリプルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VAPL-30 - Maxtang3画面・トリプルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VAPL-30 - Maxtang3画面・トリプルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VAPL-30 - Maxtang3画面・トリプルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VAPL-30 - Maxtang3画面・トリプルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VAPL-30 - Maxtang3画面・トリプルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VAPL-30 - Maxtang3画面・トリプルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VAPL-30 - Maxtang

3画面・トリプルLAN対応の極薄デスクトップパソコンです。
デジタルサイネージ・組み込み向けです。
Intel®; Celeron®; Processor J3455(4コア4スレッド)搭載
わずか29mmの極薄筐体
Windows 10やUbuntu等Linuxにも対応(付属OSなし)
マイナス20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能
動作音ゼロのファンレス駆動です
HDMI×2、DP×1による3画面対応
有線ギガビットLANポート×3
オプションでSIMモジュール搭載可能

用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして付属品1×ACアダプタ、1×ACコード本体質量(g)約860冷却方式ヒートシンク(ファンレス)インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、3×Gigabit LAN、2×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×ライン端子、1×マイク端子、2×COMポート(左側面)メモリー規格:SO-DIMM DDR3L-1600、容量:4GBメモリー容量4GB保証期間1年使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor J3455適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80OS非搭載ロックケンジントンロック非対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×150×29(アンテナ含まず)Bluetooth非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能)映像出力2×HDMI、1×DisplayPort、DisplayPort(左):4K/60Hz、オーディオ出力対応、ホットプラグ対応、HDMI1(中央):4K/60Hz、オーディオ出力なし、ホットプラグ非対応、HDMI2(右):4K/30Hz、オーディオ出力対応、ホットプラグ対応シム4G/LTE:非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能)、内部にMicroSIMカードスロット搭載ストレージ規格:mSATA、容量:128GB内蔵グラフィックスIntel(R) HD Graphics 500VESA対応対応(オプション)有線LAN3×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LAN非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15475409VAPL30-4/128(J3455)
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする