3画面・デュアルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VHWL-30

3画面・デュアルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VHWL-30 - Maxtang3画面・デュアルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VHWL-30 - Maxtang3画面・デュアルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VHWL-30 - Maxtang3画面・デュアルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VHWL-30 - Maxtang3画面・デュアルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VHWL-30 - Maxtang3画面・デュアルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VHWL-30 - Maxtang3画面・デュアルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VHWL-30 - Maxtang3画面・デュアルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VHWL-30 - Maxtang

3画面対応の極薄デスクトップパソコンです。
デジタルサイネージ・組み込み向けです。
Intel®; Core®; i3-8145U搭載
わずか34mmの極薄筐体
Windows 10やUbuntu等Linuxにも対応(付属OSなし)
マイナス20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能
動作音ゼロのファンレス駆動
HDMI、DP、Mini HDMIによる3画面対応
有線ギガビットLANポート×2
オプションでSIMモジュール搭載可能

用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして付属品1×ACアダプタ、1×ACコード本体質量(g)約1000冷却方式ヒートシンク(ファンレス)インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×Gigabit LAN、1×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×ライン端子、1×マイク端子、1×Mini HDMI、1×microSIMスロット(オプション対応)メモリー規格:2×SO-DIMM DDR4-2400(最大32GB)、容量:8GBメモリー容量8GB保証期間1年使用CPUIntel(R) CoreTM i3-8145U適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80OS非搭載ロックケンジントンロック対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)191×151×34(アンテナ含まず)BluetoothBluetooth 5.0(オプション)映像出力1×DisplayPort、1×Mini HDMI、1×HDMIシム4G/LTE:非対応(オプションにより増設可能)、MicroSIMカードスロット搭載ストレージ規格:M.2 2280 SATA、容量:128GB内蔵グラフィックスIntel(R) UHD GraphicsVESA対応対応(オプション)有線LAN2×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 802.11ac(オプション)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15475445VHWL30-8/128(8145U)
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする