tower タワー テーブル下 収納ラック

tower タワー テーブル下 収納ラック - 山崎実業

テーブル裏に取り付けて、小物類を収納できるラック。
散らかりがちなリモコンやティッシュ類・メガネ等がスッキリ。
リモートワークなどで、書類の収納にも。
底面にはティッシュが引き出しやすい穴付き。
木ネジでしっかり取り付け。

材質本体/スチール(粉体塗装)質量(kg)1.3間口(mm)440耐荷重(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×25×7.2内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×24×7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154756375481ホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
154756465482ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする