吉川国工業所
ジャストイット コンテナー
カラーボックスの1段分にぴったりサイズの浅型 収納コンテナー。2つ並べられるスリムタイプ。
別売りのフタを使う事で積み重ねることも可能。プラスチック素材。再生材使用率約30%。
日本製。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15475759
JTR-05
ホワイト
230
19×27.3×13
【底面】幅16.5×奥行22、【開口部】幅18.5×奥行24.3、【高さ】12.5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
15475768
JTR-05
グレー
230
19×27.3×13
【底面】幅16.5×奥行22、【開口部】幅18.5×奥行24.3、【高さ】12.5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
15475777
JTR-04
ホワイト
410
19×26.8×26
【底面】幅14×奥行19.5、【開口部】幅18.5×奥行24、【高さ】取出口まで/17、背面/25.5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
15475786
JTR-04
グレー
410
19×26.8×26
【底面】幅14×奥行19.5、【開口部】幅18.5×奥行24、【高さ】取出口まで/17、背面/25.5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください