Like-it DVDファイルユニット

Like-it DVDファイルユニット - 吉川国工業所

DVD約21枚が収納できるファイルケース。
引き出しタイプでDVD以外にもキッチンツールや趣味の小物収納などに。
同幅のシリーズ商品、同商品同士でスタッキングが可能。
金属部分には分類収納できるネームプレートなどを入れられる。
付属品:パーテーション 1枚。

付属品パーテーション 1枚材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)、パーテーション/ポリプロピレンオールホワイト質量(g)1278収納枚数約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×35×18.2引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.9×32.5×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15475820MX-40
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする