uni(三菱鉛筆)
ユニボールワン
ユニボールONE 0.38mm 10P箱
シリーズ
ユニボールワン
方式
ノック式
ボール径(Φmm)
0.38
入数
10
色(軸)
オフホワイト
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15476617
ハコUMNS38.18
アボカドグリーン
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
15476626
ハコUMNS38.30
カプチーノブラウン
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
15476635
ハコUMNS38.36
ポピーレッド
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
15476644
ハコUMNS38.37
セサミグレー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
15476660
ハコUMNS38.54
マンゴーオレンジ
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
15476669
ハコUMNS38.79
ネモフィラブルー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
15476678
ハコUMNS38.80
プラムパープル
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください