ジェットストリーム替芯

ジェットストリーム替芯 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム替芯 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム替芯 - uni(三菱鉛筆)
(18件のレビュー)
適合本体シリーズ名ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)方式スライド式インク色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
先端ボール径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15476836SXR8005K5P.24SXR-80-05K0.5
500
469
516(税込)
当日出荷
15476845SXR8007K5P.24SXR-80-07K0.7
500
469
516(税込)
当日出荷
15476854SXR8038K5P.24SXR-80-38K0.38
500
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2022年11月22日発売 SXR-80-38K/05K/07K/10K 商品特徴動画
この動画は、18が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 筆記用
有限会社津田保険サービス金融・保険業

替え芯というか、本体のジェットストリームが持ち手感覚もよく、書きやすいボールペンです。
替え芯が1本からだけではなく5本単位がうれしいです。

2025-05-09
用途: 書類のへの筆記などに利用
建設業・工事業

書き味が好きなので、ずっとこれを利用しています。
0.5を使ったりもしたけれど、0.38が定番です。

2025-01-27
用途: 牛農場で使用

ジェットストリームは書き心地が良く、牛農場の現場で人気です。コスパを考えると替芯5本入りはありがたいです。

対象商品 : 15476836
2025-01-21
用途: 伝票記入や帳簿記入など事務作業
田中軽運送運輸・通信業

ジェットストリームは滑らかに書け5本ほど使っています。3色ペンでは、黒が一番よく使うので5本パックは助かります。

2025-01-06
用途: 職場で使用

急につかなくなってしまって困っていました。
5本入りなので 万が一の場合でも対応できるので助かります。
きちんと使えました。

対象商品 : 15476836
2024-02-02
用途: ボールペンの替え芯として

もう何年もジェットストリーム使っています。
文房具屋さんに行くと型番が色々あってどれが自分のに合うか
分からなくなってしまう事も有りますがモノタロウさんで購入すると
以前の購入履歴が分かって間違う事も有りませんので安心です。
ジェットストリームを一度使うともう他のボールペンには戻れません。

対象商品 : 15476845
2024-05-10
用途: 事務作業用
教育・研究機関

ジェットストリームは書き心地が滑らかなので常用しています。使用頻度が高いので、手ごろな価格で替え芯があるのはとても助かります。

対象商品 : 15476854
2024-04-29
用途: 事務。覚書
建設業・工事業

問題なく快適です。しいて言うとインクが早くなくなってしますのは仕方ないですね。
4色ボールペンですから。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする