uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム3色(SXE3-507)
シリーズ
ジェットストリーム
方式
スライド式
インク色
黒・赤・青
色数
3
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15476870
SXE350705.3
0.5
マスタード
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
15476879
SXE350705.39
0.5
フォレストブルー
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
15476888
SXE350705.79
0.5
ブルーグレー
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
15476897
SXE350707.24
0.7
ブラック
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
15476906
SXE350707.37
0.7
グレージュ
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ジェット 3色 507
参考になった