コンビ
強力密閉抗菌おむつポットポイテックW防臭
(1件のレビュー)
付属品
スペアカセット(新3層バイオマスフィルム)1個
材質
おむつポット/本体・フタ:ポリプロピレン、グリッパー:熱可塑性エラストマー、カッター:ステンレス鋼、カセット/カセット本体:ポリプロピレン、カセットフィルム:ポリエチレン
質量(kg)
1.6
色
コットンホワイト
容量(L)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×255×443
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15483940
-
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください