10.8V コードレスディスクグラインダ

10.8V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 10.8V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 10.8V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 10.8V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 10.8V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 10.8V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 10.8V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 10.8V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)

業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ
メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト
筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい
4段変速切替
スライドスイッチ式
安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)

付属品蓄電池×2、急速充電器、ケース、スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、電池カバー 全長(mm)285 質量(kg)1.7 高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時) 電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])4000~7200 最大出力(W)290 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 バッテリー容量(Ah)4 取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
G1210DA(2LSK) 15484064
G1210DA(2LSK) 15484064
15484064 G1210DA(2LSK)
46,000
34,980
38,478 (税込)
当日出荷
G1210DA 2LSBK 08897011
G1210DA 2LSBK 08897011
08897011 G1210DA 2LSBK
46,000
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする